Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert, dm, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert, dm, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, liniert, dm, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, liniert, dm, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-3321502
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3321502
EAN/GTIN:
     4008113321506
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
dm
Papierformat:
A5
Ausführung der Bindung:
geklammert
perforiert:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv, Ecken abgerundet, extra starker Umschlag
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed,CO2 neutral
Farbe des Einbandes:
farbig
Anzahl der Blätter:
16
Lochung:
keine Lochung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.