Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Artikel-Nr.:
     C1185-335653
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335653
EAN/GTIN:
     40127095
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift PELIFIX® P936. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 10 g.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Artikelbezeichnung:
Klebestift
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Masse:
10
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
auswaschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Stiftform
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P936
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.