Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Artikel-Nr.:
     C1185-335671
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335671
EAN/GTIN:
     40127118
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift PELIFIX® P941. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform, 40 g.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Ausführung des Behälters:
Stiftform
Masse:
40
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P941B
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.