Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelkissen
>
Artikel
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, schwarz
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1185-351197
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
351197
EAN/GTIN:
4012700351197
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe 4 K. Ausführung: ohne Öl, schnelltrocknend. Inhalt: 28 ml. Schreibfarbe des Stempels: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
dokumentenecht:
Nein
maschinenlesbar:
Nein
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Inhalt:
28
schnelltrocknend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stempelkissenfarbe
,
Stempel-Kissen
,
Stempelkissen
,
pelikan stempelfarbe ohne öl schwarz 28ml
,
nachtränkfarbe black
,
stempel farbe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,83*
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,10108* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,75*
€ 5,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen