Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau
Artikel-Nr.:
     690-562101001
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351213
EAN/GTIN:
     4012700351210
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe 4 K. Ausführung: ohne Öl, schnelltrocknend. Inhalt: 28 ml. Schreibfarbe des Stempels: blau.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
maschinenlesbar:
Nein
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
blau
Inhalt:
28
Artikelbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
521
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,73*
1
pro Flasche
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,19*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,26*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,73*
€ 5,63
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Flasche
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.