Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot
Artikel-Nr.:
     C1185-351221
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351221
EAN/GTIN:
     4012700351227
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe 4 K. Ausführung: ohne Öl, schnelltrocknend. Inhalt: 28 ml. Schreibfarbe des Stempels: rot.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
schnelltrocknend:
Ja
maschinenlesbar:
Nein
Schreibfarbe des Stempels:
rot
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Inhalt:
28
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Stempelfarbe 4 K
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,10643* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.