Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC
Artikel-Nr.:
     C1185-40047041
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40047041
EAN/GTIN:
     4050498315908
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC, Werkstoff: Papier. mit Satinband + Folienveredelung. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 1, Farbe: schwarz, Dots gold. Griff vorhanden. Boden vorhanden. Größe (B x T x H): 105 mm x 100 mm x 360 mm, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Satinband + Folienveredelung
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC
Typbezeichnung des Motivs:
Dots gold
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Farben:
1
Griff vorhanden:
Ja
Höhe:
360
Breite:
105
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Tiefe:
100
Farbe:
schwarz
Boden vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Dots gold FSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.