Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC
Artikel-Nr.:
     C1185-40047058
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40047058
EAN/GTIN:
     4050498315915
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC, Werkstoff: Papier. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 3, Farbe: bunt, Akzente. Griff vorhanden. Boden vorhanden. Größe (B x T x H): 105 mm x 100 mm x 360 mm, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Breite:
105
Griff vorhanden:
Ja
Anzahl der Farben:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC
Typbezeichnung des Motivs:
Akzente
Boden vorhanden:
Ja
Farbe:
bunt
Tiefe:
100
Werkstoff:
Papier
Höhe:
360
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Akzente FSC
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.