Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC
Artikel-Nr.:
     C1185-40050904
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40050904
EAN/GTIN:
     4050498324979
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC, Werkstoff: Kraftpapier . Kraftpapier für eine Flasche mit Satinband. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 1, Farbe: bunt, Flower Frame. Griff vorhanden. Boden vorhanden. Größe (B x T x H): 100 mm x 105 mm x 360 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftpapier für eine Flasche mit Satinband
Tiefe:
105
Boden vorhanden:
Ja
Anzahl der Farben:
1
Breite:
100
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC
Werkstoff:
Kraftpapier
Griff vorhanden:
Ja
Höhe:
360
Typbezeichnung des Motivs:
Flower Frame
Farbe:
bunt
Herstellerprodukttyp:
Geschenktasche
Artikelbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Flower Frame FSC
Produkt-Typbezeichnung:
Geschenktasche
Produkttypbezeichnung:
Geschenktasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.