Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC
Artikel-Nr.:
     C1185-40050959
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40050959
EAN/GTIN:
     4050498325129
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC, Werkstoff: Papier. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 1, Farbe: bunt, Vino. Griff vorhanden. Boden vorhanden. Größe (B x T x H): 160 mm x 80 mm x 220 mm, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Ja
Tiefe:
80
Farbe:
bunt
Anzahl der Farben:
1
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
160
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC
Typbezeichnung des Motivs:
Vino
Werkstoff:
Papier
Höhe:
220
Boden vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Geschenktasche 16 x 22 x 8 cm Vino FSC
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.