Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkarte Mini Gutschein Kerzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Artikel-Nr.:
     C1185-40051024
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051024
EAN/GTIN:
     4050498325358
Suchbegriffe:
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Karten Geburtstag
Glückwunsch-Karten
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen. Ausführung Papier:, Papierformat: DIN A7 = 7,4 cm x 10,5 cm. Art des Motivs (Typ): Gutschein Kerze.Briefumschlag vorhanden. Größe (B x H): 70 mm x 105 mm, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Briefumschlag vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A7 = 7,4 cm x 10,5 cm
Herstellerprodukttyp:
Mini Gutschein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Herstellerproduktbezeichnung:
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Musik vorhanden:
Nein
Höhe:
105
Art des Motivs (Typ):
Gutschein Kerze
Breite:
70
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Mini Gutschein
Art des Motiv-Typs:
Gutschein Kerze
Artikelbezeichnung:
Grußkarte Mini Gutschein Kerzen
Produkttypbezeichnung:
Mini Gutschein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.