Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multispule Nature Pack Glimmer 4x10mmx3m, Baumwollband bedruckt, rot/creme/taupe/grau, 1 Stück unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multispule Nature Pack Glimmer 4x10mmx3m, Baumwollband bedruckt, rot/creme/taupe/grau, 1 Stück unverpackt
Multispule Nature Pack Glimmer 4x10mmx3m, Baumwollband bedruckt, rot/creme/taupe/grau, 1 Stück unverpackt
Multispule Nature Pack Glimmer 4x10mmx3m, Baumwollband bedruckt, rot/creme/taupe/grau, 1 Stück unverpackt
Artikel-Nr.:
     C1185-40052670
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40052670
EAN/GTIN:
     4050498329554
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Multispule Nature Pack Glimmer 4x10mmx3m, Werkstoff: Baumwollband. bedruckt, rot/creme/taupe/grau. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 4, Farbe: bunt, Anzahl der Motive: 4, Nature Pack Glimmer. Größe (Ø x L) oder (B x L):. 10 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
4
Breite:
10
Zolltarifnummer (TARIC):
5806400
Beschreibung der Besonderheiten:
bedruckt rot/creme/taupe/grau
Typbezeichnung des Motivs:
Nature Pack Glimmer
Lieferantenartikelnummer:
40052670
Werkstoff:
Baumwollband
Länge:
1200
Zugband vorhanden:
Nein
Anzahl der Farben:
4
Draht vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Multispule
Herstellerproduktbezeichnung:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Nature Pack Glimmer
Hersteller-Name:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Nature Pack Glimmer
Produkt-Typbezeichnung:
Multispule
Lieferanten-Artikelnummer:
40052670
Artikelbezeichnung:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Nature Pack Glimmer
Produkttypbezeichnung:
Multispule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.