Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot, Polyband/Packpapier Druck Streifen/Herzen rot/weiß, 1 Stück unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot, Polyband/Packpapier Druck Streifen/Herzen rot/weiß, 1 Stück unverpackt
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot, Polyband/Packpapier Druck Streifen/Herzen rot/weiß, 1 Stück unverpackt
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot, Polyband/Packpapier Druck Streifen/Herzen rot/weiß, 1 Stück unverpackt
Artikel-Nr.:
     C1185-40052694
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40052694
EAN/GTIN:
     4050498329578
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot, Werkstoff: Polyester. Druck Streifen/Herzen rot/weiß. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 4, Farbe: bunt, Anzahl der Motive: 4, Malta-Mix rot. Größe (Ø x L) oder (B x L):. 10 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Breite:
10
Anzahl der Motive:
4
Typbezeichnung des Motivs:
Malta-Mix rot
Farbe:
bunt
Länge:
1200
Beschreibung der Besonderheiten:
Druck Streifen/Herzen rot/weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39211900
Lieferantenartikelnummer:
40052694
Draht vorhanden:
Nein
Zugband vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Multispule
Herstellerproduktbezeichnung:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot
Anzahl der Farben:
4
Hersteller-Name:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot
Produkt-Typbezeichnung:
Multispule
Lieferanten-Artikelnummer:
40052694
Artikelbezeichnung:
Multispule 4x 10 mm x 3 m Malta-Mix rot
Produkttypbezeichnung:
Multispule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.