Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkräuselband 12m-Ei Packpapier Malta weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierkräuselband 12m-Ei Packpapier Malta weiß
Zierkräuselband 12m-Ei Packpapier Malta weiß
Zierkräuselband 12m-Ei Packpapier Malta weiß
Artikel-Nr.:
     C1185-40052700
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40052700
EAN/GTIN:
     4050498329646
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Zierkräuselband 12m Ei Packpapier Malta weiß, Werkstoff: Polyester. Druck Streifen. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 1, Farbe: weiß, Anzahl der Motive: 1, Malta. Größe (Ø x L) oder (B x L):. 10 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
Druck Streifen
Zolltarifnummer (TARIC):
39211900
Anzahl der Farben:
1
Draht vorhanden:
Nein
Zugband vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Malta weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Packpapier Jumbo-Ei 12 m x 10 mm Malta weiß
Typbezeichnung des Motivs:
Malta
Länge:
1200
Lieferantenartikelnummer:
40052700
Breite:
10
Lieferanten-Artikelnummer:
40052700
Hersteller-Name:
Packpapier Jumbo-Ei 12 m x 10 mm Malta weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Malta weiß
Artikelbezeichnung:
Packpapier Jumbo-Ei 12 m x 10 mm Malta weiß
Produkttypbezeichnung:
Malta weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.