Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene, Metall mit Kunststoffteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene, Metall mit Kunststoffteilen
Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene, Metall mit Kunststoffteilen
Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene, Metall mit Kunststoffteilen
Artikel-Nr.:
     C1185-50025428
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50025428
EAN/GTIN:
     4008110581941
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene, Werkstoff: Metall mit Kunststoffteilen, Anzahl der Stanzsegmente: 2. Stanzleistung: max. Anzahl der Blätter: 40. 4 mm. Ausführung Anschlagschiene: Anschlagschiene vorhanden, max. Einstellformat: A4. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
max. Anzahl der Blätter:
40
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffteilen
max. Einstellformat:
A4
Lochung:
Standard-DIN-Abstand 80mm
Artikelbezeichnung:
Aktenlocher 4mm schwarz mit Anschlagschiene
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.