Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Artikel-Nr.:
     C1185-50027248
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027248
EAN/GTIN:
     4008110586373
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Wild Blue. für Links- und Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardtintenpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Metall. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Motiv Wild Blue, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Material des Clips: Edelstahl, Silber. 1 Stück in Folienbox
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
M
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter my.pen Wild Blue
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
für Links- und Rechtshänder
Farbe des Schaftes:
Motiv Wild Blue
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material der Schreibfeder:
Metall
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardtintenpatrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
Silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen Wild Blue
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.