Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4
Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4
Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4
Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4
Spiralblock A4 Frozen Glam, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4
Artikel-Nr.:
     C1185-50028023
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028023
EAN/GTIN:
     4008110588391
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock A4 Frozen Glam. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: Motiv Frozen Glam. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, kariert mit Rand innen/außen, Anzahl der Blätter: 80
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
Motiv Frozen Glam
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Papierformat:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Spiralblock A4 Frozen Glam
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Lochung:
Ja
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A4 Frozen Glam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,5844*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,11688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,5844*
€ 26,87544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,9544*
€ 26,12574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,0444*
€ 25,04284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,2244*
€ 24,06704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,8344*
€ 23,60294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,5844*
€ 18,54544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.