| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50028221 Herst.-Nr.: 50028221 EAN/GTIN: 4008110588728 |
| |
|
| | |
| Sticker-Etikett Buchetiketten Wild Animals Luchs, Werkstoff: Papier. FSC, cellophaniert. Farbe: Motiv Wild Animals Luchs. Ausstattung:. Sonderform: rechteckig. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 1. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 162 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H): Weitere Informationen: | | Höhe des Blattes: | 162 | Farbe: | Motiv Wild Animals Luchs | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 80 | Herstellerprodukttyp: | Buchetiketten | Sonderform: | rechteckig | Beschreibung der Besonderheiten: | FSC, cellophaniert | Anzahl der Motive: | 1 | Artikelbezeichnung: | Buchetiketten Wild Animals Luchs | Produkt-Typbezeichnung: | Buchetiketten | mit Wasser ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Buchetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |