Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau, Druckmechanik, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-50028238
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028238
EAN/GTIN:
     4008110588797
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kugelschreiber Gel my.pen hellblau/dunkelblau. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: hellblau/dunkelblau, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
hellblau/dunkelblau
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Gel Kugelschreiber my.pen hellblau/dunkelblau
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Clips:
Silber
Artikelbezeichnung:
Gel Kugelschreiber my.pen hellblau/dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.