| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50032778 Herst.-Nr.: 50032778 EAN/GTIN: 4008110256955 |
| |
|
| | |
| Grundschulrucksack Ultimate leer navy/pink, Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: navy/pink. Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, Rückenpolsterung atmungsaktiv, reflektierend. Größe (B x T x H): 310 mm x 410 mm x 220 mm Weitere Informationen: | | reflektierend: | Ja | Rückenpolsterung vorhanden: | Ja | Breite: | 310 | Höhe: | 220 | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | Ja | Masse: | 650 | Tiefe: | 410 | Farbe: | navy/pink | Werkstoff: | Polyester | Volumen: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, herlitz backpack, back pack, rucksack polyester |
| | |
| |