Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle, Rundspirale, gelochte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle, Rundspirale, gelochte
Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle, Rundspirale, gelochte
Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle, Rundspirale, gelochte
Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle, Rundspirale, gelochte
Artikel-Nr.:
     C1185-50033492
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033492
EAN/GTIN:
     4008110259451
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Spiralblock A5 GREENline 70 Blatt kariert Motiv Welle. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: A5, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, kariert, Anzahl der Blätter: 70, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Anzahl der Blätter:
70
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Herstellerprodukttyp:
GREENline Welle
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline Welle
Lochung:
gelochte
Produkttypbezeichnung:
GREENline Welle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.