| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033737 Herst.-Nr.: 50033737 EAN/GTIN: 4008110260150 |
| |
|
| | |
| Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, hellblau, my.book. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A6, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Leinen Wechselcover, hellblau Weitere Informationen: | | Typnummer der Lineatur: | punktiert | Papierformat: | A6 | Herstellerprodukttyp: | my.book | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein | Anzahl der Blätter: | 40 | Ausführung der Lineatur: | punktiert | Farbe des Einbandes: | Leinen Wechselcover, hellblau | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier | Ausführung der Bindung: | mit Gummiband versehen | Produkt-Typbezeichnung: | my.book | Produkttypbezeichnung: | my.book |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |