| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033782 Herst.-Nr.: 50033782 EAN/GTIN: 4008110260426 |
| |
|
| | |
| Notizheft flex Lederoptik A6, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, schwarz, my.book. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A6, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Lederoptik Wechselcover, anthrazit Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | punktiert | Typnummer der Lineatur: | punktiert | Anzahl der Blätter: | 40 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier | Papierformat: | A6 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Farbe des Einbandes: | Lederoptik Wechselcover, anthrazit | Ausführung der Bindung: | mit Gummiband versehen | Herstellerprodukttyp: | my.book | perforiert: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | my.book | Produkttypbezeichnung: | my.book |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |