Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book, ohne Einband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book, ohne Einband
Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book, ohne Einband
Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book, ohne Einband
Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book, ohne Einband
Artikel-Nr.:
     C1185-50033812
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033812
EAN/GTIN:
     4008110260457
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Refill flex A6 2x40 Blatt punktiert, FSC Mix, my.book. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A6, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: geklammert, Anzahl der Blätter: 80, Farbe des Einbandes: ohne Einband
Weitere Informationen:
Papierformat:
A6
Flächenmasse des Papiers:
80
Herstellerprodukttyp:
my.book
Farbe des Einbandes:
ohne Einband
perforiert:
Nein
Ausführung der Lineatur:
punktiert
Anzahl der Blätter:
80
Typnummer der Lineatur:
punktiert
Ausführung der Bindung:
geklammert
Herstellerproduktbezeichnung:
Refill
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Produkt-Typbezeichnung:
my.book
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkttypbezeichnung:
my.book
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.