| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-50033942 Herst.-Nr.: 50033942 EAN/GTIN: 4008110261348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel anthrazit, Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Verwendung für Papierformat: A4, C4, stapelbar, Greifausschnitt vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Farbe Gestell / Briefkorb außen / innen:, Farbe: anthrazit. Größe (B x T x H): 255,00 mm x 346 mm x 56 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 255,00 | Werkstoff: | Kunststoff, Polystyrol, PS | Farbe: | anthrazit | Verwendung für Papierformat: | A4, C4 | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Tiefe: | 346 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Höhe: | 56 | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Papierformate: | A4, C4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |