Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1185-50033997
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033997
EAN/GTIN:
     4008110261560
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau. Ausführung Material: Werkstoff: Recycling Kunststoff, Farbe: dunkelblau. Verwendung für Papierformat: A4 C4. Ausstattung Sammler: Griffloch vorhanden. Höhe vorne / hinten: 318 mm / 85 mm. Größe außen (B x T x H): 76 mm x 245 mm. Art der Verpackung und Inhalt:, "+BAB392]
Weitere Informationen:
Tiefe:
245
Verwendung für Papierformat:
A4 C4
Höhe (hinten):
85
Farbe:
dunkelblau
Werkstoff:
Recycling Kunststoff
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelb
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Breite:
76
Höhe (vorne):
318
Artikelbezeichnung:
Stehsammler A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe vorne:
318
Verwendung für Papierformate:
A4 C4
Höhe hinten:
85
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.