| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50034482 Herst.-Nr.: 50034482 EAN/GTIN: 4008110263946 |
| |
|
| | |
| Küchen-Etikett Etiketten Keine Werbung selbstklebend. Werkstoff: Papier. Wetterfest. Ausführung Papier/Folie: Farbe: Motiv Keine Werbung. Ausführung Aufdruck:, Text des Aufdruckes: Keine Werbung. Ausführung Materialbeständigkeit:. Größe Etikettträger DIN / (B x H):. 80 mm x 125 mm. Größe Etikett (B x H): Weitere Informationen: | | Farbe: | Motiv Keine Werbung | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 6 | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | Wetterfest | Text des Aufdruckes: | Keine Werbung | Sonderform: | rechteckig | Höhe des Blattes: | 125 | Artikelbezeichnung: | Etiketten Keine Werbung selbstklebend | mit Wasser ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |