Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen, nein, Lable mix, 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen, nein, Lable mix, 12 Stück
Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen, nein, Lable mix, 12 Stück
Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen, nein, Lable mix, 12 Stück
Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen, nein, Lable mix, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50034512
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034512
EAN/GTIN:
     4008110264073
Suchbegriffe:
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen-Etiketten
Küchenetikett
Küchen-Etikett Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen. Werkstoff: Papier. Ausführung Papier/Folie: Farbe: Lable mix. Ausführung Materialbeständigkeit:. Sicherheitseffekt:]. Temperaturbereich:. Temperaturbereich:. Größe Etikett (B x H):
Weitere Informationen:
Sonderform:
nein
Herstellerprodukttyp:
Einmachetiketten
Breite des Blattes:
80
Werkstoff:
Papier
Farbe:
Lable mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Höhe des Blattes:
125
Artikelbezeichnung:
Einmachetiketten 3 FSC 3 Bogen
Produkt-Typbezeichnung:
Einmachetiketten
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Einmachetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.