Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle, nein, 50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle, nein, 50 Stück
Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle, nein, 50 Stück
Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle, nein, 50 Stück
Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle, nein, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50034536
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034536
EAN/GTIN:
     4008110264158
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Küchen-Etikett Tiefkühletikett 80x24mm selbstklebend Kristalle. Werkstoff: Papier. Tiefkühletikett. Ausführung Papier/Folie: Farbe: Motiv Kristalle. Ausführung Materialbeständigkeit:. Sicherheitseffekt:]. Temperaturbereich:. Temperaturbereich:. Größe Etikett (B x H):
Weitere Informationen:
Sonderform:
nein
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
80
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Herstellerprodukttyp:
Tiefkühletikett
Höhe des Blattes:
125
Farbe:
Motiv Kristalle
Beschreibung der Besonderheiten:
Tiefkühletikett
Produkt-Typbezeichnung:
Tiefkühletikett
Artikelbezeichnung:
Tiefkühletikett 80x24mm selbst- klebend Kristalle
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tiefkühletikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.