Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Mix gold/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Mix gold/silber
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Mix gold/silber
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Mix gold/silber
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Mix gold/silber
Artikel-Nr.:
     C1185-50034567
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034567
EAN/GTIN:
     4008110264288
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend, Werkstoff: Kraftpapier. mit Folienveredlung. Farbe: Motiv Kraftpapier Mix gold/silber. Ausstattung:. Sonderform: nein. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 1. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 125 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H):
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Folienveredlung
Werkstoff:
Kraftpapier
Anzahl der Motive:
1
Breite des Blattes:
80
Farbe:
Motiv Kraftpapier Mix gold/silber
Sonderform:
nein
Artikelbezeichnung:
Kraftpapiersticker Motiv 3 selbstklebend
mit Wasser ablösbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.