Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend ,Tafellook oval, 9 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend ,Tafellook oval, 9 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend ,Tafellook oval, 9 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend ,Tafellook oval, 9 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend ,Tafellook oval, 9 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50034574
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034574
EAN/GTIN:
     4008110264363
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend, Werkstoff: Papier. Farbe: Motiv Tafellook oval. Ausstattung:. Sonderform: nein. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 3. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 125 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H):
Weitere Informationen:
Sonderform:
nein
Farbe:
Motiv Tafellook oval
Höhe des Blattes:
125
Breite des Blattes:
80
Anzahl der Motive:
3
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Deko Sticker Motiv 1 selbstklebend
mit Wasser ablösbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.