| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50034741 Herst.-Nr.: 50034741 EAN/GTIN: 4008110264899 |
| |
|
| | |
| Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 18 selbstklebend, Werkstoff: Papier. Folien-Veredelung. Farbe: Motiv Zierkreise. Ausstattung:. Sonderform: nein. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 10. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 125 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H): Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Motive: | 10 | Höhe des Blattes: | 125 | Beschreibung der Besonderheiten: | Folien-Veredelung | Sonderform: | nein | Farbe: | Motiv Zierkreise | Breite des Blattes: | 80 | Artikelbezeichnung: | Deko Sticker Motiv 18 selbstklebend | mit Wasser ablösbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |