Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Schultüten
>
Artikel
Schultüte, Pappe, 240 mm, gemustert
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Pelikan
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-50035069
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
50035069
EAN/GTIN:
4008110265612
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
Herlitz Schultüte 85cm Mix M.s., Werkstoff: Pappe. Farbe/Motiv: Farbe: gemustert. Größe (Ø x L): Durchmesser: 240 mm, Länge: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gemustert
Durchmesser:
240
Werkstoff:
Pappe
Masse:
365
Länge:
850
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schultüte 85 cm herlitz
,
schul tüte
,
schultüte 85 cm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,35*
€ 68,88*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,13*
€ 81,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 6,16875* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen