Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Artikel-Nr.:
     C1185-50038121
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038121
EAN/GTIN:
     4008110285290
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle , Werkstoff: Polyester. verstellbare Schultergurte. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle. Ausstattung:, Schultergurt vorhanden.Griff vorhanden. Größe (B x T x H): 210 mm x 100 mm x 290 mm
Weitere Informationen:
Breite:
210
Höhe:
290
Herstellerproduktbezeichnung:
Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle
Schultergurt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Griff vorhanden:
Ja
reflektierend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
verstellbare Schultergurte
Farbe:
Farbkombinationen
Tiefe:
100
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Turtle
Artikelbezeichnung:
Kindergartenrucksack Rookie Cute Animals Turtle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.