Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Whale
Artikel-Nr.:
     C1185-50038305
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038305
EAN/GTIN:
     4008110285719
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Whale , Werkstoff: Polyester. Walgesicht auf der Front, mit Schwanzflosse seitlich. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Animal Whale. Ausstattung:, Schultergurt vorhanden.Griff vorhanden, reflektierend. Größe (B x T x H): 230 mm x 100 mm x 290 mm
Weitere Informationen:
Schultergurt vorhanden:
Ja
reflektierend:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Walgesicht auf der Front, mit Schwanzflosse seitlich
Farbe:
Farbkombinationen
Werkstoff:
Polyester
Artikelbezeichnung:
Kindergartenrucksack Animal Whale
Höhe:
290
Tiefe:
100
Typbezeichnung des Motivs:
Animal Whale
Breite:
230
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.