Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Polyester, Größe (B x H x T): 230 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Animal Kitty
Artikel-Nr.:
     C1185-50038312
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038312
EAN/GTIN:
     4008110285726
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Animal Kitty , Werkstoff: Polyester. Katzengesicht auf der Front, Katzenohren. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Animal Kitty. Ausstattung:, Schultergurt vorhanden.Griff vorhanden, reflektierend. Größe (B x T x H): 230 mm x 100 mm x 290 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
290
reflektierend:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Breite:
230
Artikelbezeichnung:
Kindergartenrucksack Animal Kitty
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Motivs:
Animal Kitty
Tiefe:
100
Farbe:
Farbkombinationen
Beschreibung der Besonderheiten:
Katzengesicht auf der Front, Katzenohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.