Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Artikel-Nr.:
     C1185-50038954
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038954
EAN/GTIN:
     4008110287454
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Faulenzer Etui Cute Animals Tiger , Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger. Ausstattung:. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 215 mm x 95 mm x 60 mm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Faulenzer Etui Cute Animals Tiger
Tiefe:
95
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Tiger
Klappe vorhanden:
Nein
Höhe:
60
Farbe:
Farbkombinationen
gefüllt:
Nein
Breite:
215
Artikelbezeichnung:
Faulenzer Etui Cute Animals Tiger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.