Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 220 mm, 95 mm, 75 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 220 mm, 95 mm, 75 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 220 mm, 95 mm, 75 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 220 mm, 95 mm, 75 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 220 mm, 95 mm, 75 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Artikel-Nr.:
     C1185-50038992
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038992
EAN/GTIN:
     4008110287492
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Faulenzer Sport Cute Animals Turtle , Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle. Ausstattung:. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 220 mm x 75 mm x 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
220
Klappe vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester
Herstellerproduktbezeichnung:
Faulenzer Sport Cute Animals Turtle
Tiefe:
75
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Turtle
gefüllt:
Nein
Farbe:
Farbkombinationen
Höhe:
95
Artikelbezeichnung:
Faulenzer Sport Cute Animals Turtle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.