Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Punktiert , DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x...
Artikel-Nr.:
     C1185-50039791
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039791
EAN/GTIN:
     4008110295329
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbuch Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung: Gummiband, punktiert, Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Just Black, Farbe des Rückens: Sonstige, Ausführung der Lineatur: Punktiert , Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 105 mm, 148 mm, Anzahl der Blätter: 40 1
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
148
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Ausführung der Lineatur:
Punktiert
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Breite des Blattes:
105
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex A6, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book
Beschreibung der Besonderheiten:
punktiert
Anzahl der Blätter:
40
Farbe des Rückens:
Sonstige
Ausführung der Bindung:
Gummiband
Farbe des Einbandes:
Motiv Just Black
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton-Cover
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,51425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,64125*
€ 22,18309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10125*
€ 21,54049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,03125*
€ 20,26719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58125*
€ 19,73169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94125*
€ 18,97009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57125*
€ 14,95979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.