Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix , 70 g/m², 50 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix , 70 g/m², 50 1
Notizblock Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix , 70 g/m², 50 1
Notizblock Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix , 70 g/m², 50 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50039876
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039876
EAN/GTIN:
     4008110295848
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock herlitz
notiz block
Notizblock Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix . gestanzt und mit Motiv-Innendruck. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m². Ausführung Block:, Anzahl der Blätter: 50
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix
Beschreibung der Besonderheiten:
gestanzt und mit Motiv-Innendruck
Artikelbezeichnung:
Notizblock gestanzt Meerjungfrau FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: notizblock 70g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.