Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Tiger, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Tiger, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Tiger, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Tiger, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Artikel-Nr.:
     C1185-50040186
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040186
EAN/GTIN:
     4008110298283
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Tiger. Material Kaschierung außen / innen: cellophaniert, cellophaniert. Ausführung Ordner:, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: DIN A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Ausführung Mechanik: k.A., Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Farbkombinationen, Farbe des Rückens: WAA090. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
k.A.
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
WAA090 | Sonstige
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
Farbkombinationen
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Breite:
285
Material der Kaschierung innen:
cellophaniert
Material der Kaschierung außen:
cellophaniert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.