Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Zebra, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Zebra, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Zebra, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Zebra, Material der Kaschierung außen/innen: cellophaniert, cellophaniert, DIN A4, Größe (B x H): 285 mm, 318 mm, 80 mm, Farbe/Farbe des Rück...
Artikel-Nr.:
     C1185-50040193
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040193
EAN/GTIN:
     4008110298290
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Zebra. Material Kaschierung außen / innen: cellophaniert, cellophaniert. Ausführung Ordner:, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: DIN A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Ausführung Mechanik: k.A., Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Farbkombinationen, Farbe des Rückens: WAA090. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
cellophaniert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
k.A.
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Farbe:
Farbkombinationen
Material der Kaschierung außen:
cellophaniert
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite des Rückens:
80
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe des Rückens:
WAA090 | Sonstige
Breite:
285
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.