Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Artikel-Nr.:
     C1185-50040360
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040360
EAN/GTIN:
     4008110299280
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
FH my.pen style Just Black. Ausführung Patrone und Tinte:. Standartpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Frozen Glam
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standartpatrone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Frozen Glam
Ausführung der Feder:
A
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen style Just Black in Folienbox
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.