Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füller my.pen türkis/orange , M, türkis/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füller my.pen türkis/orange , M, türkis/orange
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füller my.pen türkis/orange , M, türkis/orange
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füller my.pen türkis/orange , M, türkis/orange
Artikel-Nr.:
     C1185-50041244
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50041244
EAN/GTIN:
     4008110302072
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füller my.pen türkis/orange . Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Universalpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: türkis/orange, Ausführung der Griffzone: ergonomische Gummigriffzone,, Material des Clips: Metallclip
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
M
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Gummigriffzone,
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Material des Clips:
Metallclip
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
türkis/orange
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller my.pen türkis/orange
Artikelbezeichnung:
Füller my.pen türkis/orange
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.