| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50043682 Herst.-Nr.: 50043682 EAN/GTIN: 4008110353753 |
| |
|
| | |
| Schüleretui Stifteköcher Lion, Werkstoff: Polyester. praktischer 2-in-1-Faulenzer, 1 Hauptfach mit Reißverschluss, oberer Teil kann herunterstülpt werden dadurch stabiler Stand. Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, Lion. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 140 mm x 75 mm x 185 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer orange, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer |
| | |
| |