Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle. Wellpappe, Farbe: gemustert. 76 mm x 245 mm, Packungsmenge: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle. Wellpappe, Farbe: gemustert. 76 mm x 245 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Stehsammler Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle. Wellpappe, Farbe: gemustert. 76 mm x 245 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Stehsammler Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle. Wellpappe, Farbe: gemustert. 76 mm x 245 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50043972
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043972
EAN/GTIN:
     4008110362786
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Stehsammler Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle. Ausführung Material: Werkstoff: Wellpappe, Farbe: gemustert. Verwendung für Papierformat: A4, Typbezeichnung des Motivs: Ladylike Motiv Jungle. Ausstattung Sammler: Griffloch vorhanden. Höhe vorne / hinten: 318 mm / 85 mm. Größe außen (B x T x H): 76 mm x 245 mm. Lieferung gefaltet. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt, Packungsmenge: 1 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
245
Typbezeichnung des Motivs:
Ladylike Motiv Jungle
Farbe:
gemustert
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Wellpappe
Höhe (hinten):
85
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler A4 Wellpappe 7cm Serie Ladylike Motiv Jungle
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
76
max. Füllhöhe an Papier:
72
Höhe (vorne):
318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.