Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 New Batik Fearless. Karton, Farbe: gemustert. 313 mm, Packungsmenge: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 New Batik Fearless. Karton, Farbe: gemustert. 313 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 New Batik Fearless. Karton, Farbe: gemustert. 313 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 New Batik Fearless. Karton, Farbe: gemustert. 313 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50044269
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044269
EAN/GTIN:
     4008110366401
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Dokumentenmappe
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 New Batik Fearless. Ausführung Material: Werkstoff: Karton, Flächenmasse des Papiers: 350 g/m², Farbe: gemustert. Typbezeichnung des Motivs: New Batik Fearless, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 313 mm x 437 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
313
Werkstoff:
Karton
Art des Verschlusses:
Gummiband
Herstellerproduktbezeichnung:
Sammelmappe A3 New Batik Fearless
Höhe:
437
Flächenmasse des Papiers:
350
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
New Batik Fearless
Farbe:
gemustert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.