Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des ...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des ...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des ...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-50044344
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044344
EAN/GTIN:
     4008110366791
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox. ergonomische Griffzone für Links-und Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: gemustert, Material des Clips: Metall
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter my.pen style Ladylike in Folienbox
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Griffzone für Links-und Rechtshänder
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
gemustert
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.