Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-50046812
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046812
EAN/GTIN:
     4008110375786
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: pink/weiß, Material des Clips: Metall, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
pink/weiß
Ausführung der Feder:
L
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen L-Feder pink/weiß
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Linkshänder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Rollstopp vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.