Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Faulenzer Shine, Lederimitat, 0 x 120 x 30 x 200 mm, shine/shine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Faulenzer Shine, Lederimitat, 0 x 120 x 30 x 200 mm, shine/shine
Pelikan Faulenzer Shine, Lederimitat, 0 x 120 x 30 x 200 mm, shine/shine
Pelikan Faulenzer Shine, Lederimitat, 0 x 120 x 30 x 200 mm, shine/shine
Artikel-Nr.:
     C1185-505253
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     505253
EAN/GTIN:
     4012700505255
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Pelikan Faulenzer Shine, Werkstoff: Lederimitat . gemustert, glänzender Stoff mit fliederfarbenem Innenfutter. Farbe/Motiv: Farbe: shine , shine . Ausstattung:, 0. Größe (Ø x H) oder (B x T x H): Durchmesser: 0 mm. 120 mm x 200 mm x 30 mm. Faulenzer ungefüllt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0
Breite:
120
Farbe:
shine
Typbezeichnung des Motivs:
shine
Beschreibung der Besonderheiten:
gemustert, glänzender Stoff mit fliederfarbenem Innenfutter
gefüllt:
Nein
Höhe:
30
Tiefe:
200
Werkstoff:
Lederimitat
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Faulenzer Shine
Anzahl der Klappen:
0
Klappe vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pelikan Faulenzer Shine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.